• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adaptador de 3/8″ a 1/2″

Número de artículo: 4932480647
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480647
EAN / GTIN 4058546409326
Número del fabricante 4932480647
Número L L00800 4903

Descripción

Descripción:

  • 4 caras FOUR FLAT™ para impedir la rodadura Compatible con llaves de carraca Aumenta o reduce el tamaño de acople de la carraca para permitir su uso con una mayor variedad de vasos Identificación de la medida grabada con láser para una identificación fácil y rápida del tamaño Acabado cromado para proteger contra la corrosión y el óxido