Llave de anillo doble abierta 17x19 mm

Número de artículo: 4932480631
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480631
EAN / GTIN 4058546409166
Número del fabricante 4932480631

Descripción

Descripción:

  • Geometría de la cabeza optimizada para un agarre seguro de los elementos de fijación y para reducir el desprendimiento de tuercas
  • Mango redondeado para mayor comodidad durante la aplicación
  • Medidas impresas con tinta para un reconocimiento rápido
  • Cabeza inclinada 15° para mejorar la accesibilidad

Característica:

  • Ancho [mm]: 16,78
  • Longitud [mm]: 206,4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra