Gancho de montaje heavy-duty, desplazamiento de 90°

Número de artículo: 4932480572
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480572
EAN / GTIN 4058546408572
Número del fabricante 4932480572
Número L L00800 4944

Descripción

Descripción:

  • Gancho e interior metálico, mayor durabilidad y protección frente al óxido Varillas cromadas para mayor resistencia a la corrosión Empuñadura más cómoda y texturizada para un mejor agarre y control Suministrado en una bandeja para transportar y almacenar

Característica:

  • Ancho [mm]: 32
  • Peso [kg]: 0,113
  • Longitud [mm]: 248
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra