AIDTLP qr-code adhesivo plástico 100 piezas

Número de artículo: 4932480560
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
    Tipo de producto Plaquitas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932480560
    EAN / GTIN 4058546408459
    Número del fabricante 4932480560

    Descripción

    Descripción:

    • Duradero: Diseñado para todas las superficies disponibles para la adhesión, como herramientas eléctricas y otros equipos
    • Compatible con ONE-KEY™, la plataforma de gestión de activos más sólida del sector
    • Escanea con cualquier dispositivo móvil inteligente con cámara integrada y la aplicación ONE-KEY™, en lugar de necesitar un hardware específico
    • El código de matriz de datos 2D legible por máquina permite una identificación rápida y fiable en cada escaneado
    • Los datos de hora y ubicación se registran en la app ONE-KEY™ cuando se escanea la etiqueta
    • Fácil registro de entrada y salida del inventario
    • Auditorías rápidas sobre el terreno y en el almacén

    Característica:

    • Peso [kg]: 0.015

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra