AIDTSP qr-code etiqueta de plástico 200 piezas

Número de artículo: 4932480559
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
Tipo de producto Plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480559
EAN / GTIN 4058546408442
Número del fabricante 4932480559

Descripción

Descripción:

  • Duradero: Diseñado para todas las superficies disponibles para la adhesión, como herramientas eléctricas y otros equipos
  • Compatible con ONE-KEY™, la plataforma de gestión de activos más sólida del sector
  • Escanea con cualquier dispositivo móvil inteligente con cámara integrada y la aplicación ONE-KEY™, en lugar de necesitar un hardware específico
  • El código de matriz de datos 2D legible por máquina permite una identificación rápida y fiable en cada escaneado
  • Los datos de hora y ubicación se registran en la app ONE-KEY™ cuando se escanea la etiqueta
  • Fácil registro de entrada y salida del inventario
  • Auditorías rápidas en el campo y el almacén

Característica:

  • Peso [kg]: 0,013

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra