Marcador permanente inkzall negro (4º)

Número de artículo: 4932480551
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
    Tipo de producto Marcador permanente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932480551
    EAN / GTIN 4058546408367
    Número del fabricante 4932480551
    Número L L00800 2952

    Descripción

    Descripción:

    • La punta se mantiene afilada durante más tiempo, no se “remacha” o retrae por exceso de presión
    • Punta acrílica ideal para superficies rugosas como aglomerados u hormigón
    • El marcador continua escribiendo después de 72 horas sin capuchón
    • Para utilizar en hormigón, madera, metal, laminados, OSB, plásticos
    • Puede ser utilizado en superficies oleosas, sucias, polvorientas, oxidadas o húmedas
    • Secado rápido
    • Reduce los borrones en PVC, o superficies metálicas
    • Cuerpo estrecho para utilizar en lugares de difícil acceso
    • Clip para el casco
    • Lengüeta especialmente diseñada para poder ser fijada en la visera del casco, ropa laboral, etc
    • Tapón de fácil apertura con una sola mano
    • Cuerpo antirodadura para evitar que ruede en superficies inclinadas

    Característica:

    • Variante del producto: Marcadores Inkzall Negro - 4 unidades

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra