Anillo de retención para tuerca de impacto de 1″ 46-70 mm

Número de artículo: 4932480452
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480452
EAN / GTIN 4058546407377
Número del fabricante 4932480452
Número L L00800 2974

Descripción

Descripción:

  • Anillos retenedores con pin hechos de una sola pieza
  • Los anillos no están pensados para soportar o transferir ningún tipo de fuerza, aportan una seguridad extra para evitar que se caiga el vaso
  • El conjunto incluye un anillo retenedor, disponible en 3 tamaños

Característica:

  • Longitud [mm]: 46 - 70mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra