SHOCKWAVE junta universal 3/4″

Número de artículo: 4932480407
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480407
EAN / GTIN 4058546406929
Número del fabricante 4932480407
Número L L00800 3012

Descripción

Descripción:

  • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
  • Ángulo de hasta 25°, para acceder a lugares de difícil acceso
  • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
  • Diseño con esfera retenedora para poder sujetar mejor los vasos
  • Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin
  • Diseño sin orificio para mejorar la durabilidad

Característica:

  • Peso [kg]: 0,2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra