Tuerca de impacto SHOCKWAVE 3/4″ largo 27x90 mm

Número de artículo: 4932480386
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480386
EAN / GTIN 4058546406714
Número del fabricante 4932480386
Número L L00800 4046

Descripción

Descripción:

  • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
  • Mayor fijación gracias a sus 6 puntos de agarre
  • Diseño del hexagono especial para evitar redondear las cabezas de tornillos o tuercas
  • Diseño de los vasos largos para poder utilizar en tuercas con pernos pasantes
  • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
  • Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 15,8

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra