Juego de adaptadores SHOCKWAVE 1/2″ y 3/8″ 4 piezas

Número de artículo: 4932480356
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480356
EAN / GTIN 4058546406417
Número del fabricante 4932480356
Número L L00800 2911

Descripción

Descripción:

  • El acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (cromo molibdeno) es una aleación de acero de alta calidad que proporciona la máxima resistencia y durabilidad
  • Marcas de diámetro troqueladas y rellenas de tinta y números de pieza grabados con láser para mayor resistencia al desgaste
  • Retén de bola para una mayor retención del casquillo de impacto
  • Diseño de doble orificio y ranura para accesorios de seguridad

Característica:

  • Peso [kg]: 0,9
  • Contenido: 4 adaptadores: 3/8˝cuadrado - 1/4˝cuadrado, 3/8˝cuadrado -1/2˝cuadrado,1/2˝cuadrado - 3/8˝cuadrado,1/2˝cuadrado - 3/4˝cuadrado

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop