Tuerca de impacto SHOCKWAVE 1/2IN 30X44 mm

Número de artículo: 4932480324
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932480324
    EAN / GTIN 4058546406097
    Número del fabricante 4932480324
    Número L L00800 2986

    Descripción

    Descripción:

    • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
    • Mejor transmisión gracias a los 6 puntos de contacto
    • Diseño del hexagono especial para evitar redondear las cabezas de tornillos o tuercas
    • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
    • Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 16,7

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra