Llave métrica com Maxbite ratcher - 32 mm

Número de artículo: 4932480215
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932480215
    EAN / GTIN 4058546405007
    Número del fabricante 4932480215
    Número L L00800 4749

    Descripción

    Descripción:

    • Carraca de 144 dientes para un ángulo de 2,5° de recuperación Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas Agarre redondeado para una mejor comodidad Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad Acero cromado, acabado pulido plateado

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra