Llave combinada métrica Maxbite - 25 mm

Número de artículo: 4932480201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480201
EAN / GTIN 4058546404864
Número del fabricante 4932480201
Número L L00800 4871

Descripción

Descripción:

  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas Agarre redondeado para una mejor comodidad Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad Llaves dispuestas a 15° de inclinación para mejor accesibilidad Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Anchura [mm]: 25

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra