Llave combinada métrica Maxbite - 6 mm

Número de artículo: 4932480197
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932480197
    EAN / GTIN 4058546404826
    Número del fabricante 4932480197

    Descripción

    Descripción:

    • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas Agarre redondeado para una mejor comodidad Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad Llaves dispuestas a 15° de inclinación para mejor accesibilidad Acero cromado, acabado pulido plateado

    Característica:

    • Tensión [mm]: 6

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra