Llave abierta de carraca articulada de 22 mm

Número de artículo: 4932480195
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480195
EAN / GTIN 4058546404802
Número del fabricante 4932480195
Número L L00800 3395

Descripción

Descripción:

  • Cabeza pivotante 180° para poder acceder a espacios confinados El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas Carraca de 144 dientes para un ángulo de 2.5° de recuperación Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad Agarre redondeado para un agarre más cómodo Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad Acero cromado, acabado pulido plateado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra