Taladro percutor 12X200 mm-1PC

Número de artículo: 4932480147
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480147
EAN / GTIN 4058546404321
Número del fabricante 4932480147

Descripción

Descripción:

  • Precisa punta de metal duro diamantada con 2 filos de corte
  • Para taladrar en ladrillos, baldosas blandas, cerámica, hormigón, cartón yeso y bloques de hormigón celular

Característica:

  • diámetro: 12 mm
  • Longitud de trabajo: 140 mm
  • Longitud total: 200 mm
  • Contenido: 1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra