Martillo perforador 5,5X150 mm-1PC

Número de artículo: 4932480129
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932480129
    EAN / GTIN 4058546404147
    Número del fabricante 4932480129

    Descripción

    Descripción:

    • Precisa punta de metal duro rectificada con diamante con 2 filos de corte
    • Para taladrar en ladrillo, baldosas blandas, cerámica, hormigón, cartón yeso y bloques de hormigón celular
    • Vástago multisuperficie para una sujeción segura en el portabrocas

    Característica:

    • diámetro: 5.5 mm
    • Longitud de trabajo: 90 mm
    • Longitud total: 150 mm
    • Contenido: 1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra