M12HJLBL3-0(XXL) Chaqueta calefactada

Número de artículo: 4932480089
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
    Sexo Damen
    Tipo de producto Chaqueta térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932480089
    EAN / GTIN 4058546403744
    Número del fabricante 4932480089

    Descripción

    Descripción:

    • Chaqueta acolchada calefactada para mujer de 12 V, alimentada por una batería recargable M12™ con elementos calefactores de fibra de carbono, genera y distribuye calor en el pecho, la espalda y los hombros
    • Excelente tiempo de funcionamiento, hasta 11 horas de calor con una sola carga de una batería M12™ REDLITHIUM™ 3, 0 Ah
    • Poliéster ripstop ligero y muy duradero que proporciona un diseño elegante que se puede llevar como capa exterior o intermedia (capa exterior e interior 100% poliéster)
    • Refuerzos, high-wear zones protect against abrasion and tears
    • Provides comfort and durability in harsh, rainy or windy environments
    • Optimised, hidden battery compartment to place the M12™ battery on the front or back for added comfort
    • Multiple heating zones - 5 sew-in carbon fibre heating zones distribute heat to key body areas
    • Easy one-touch heat control - 3 heat settings: Alto, Medio, Bajo
    • Lavable a máquina y apto para secadora
    • Incluye adaptador de batería
    • Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

    Característica:

    • Color: negro
    • Suministrado en: en caja
    • tamaño: XXL
    • Contenido: 1
    • material: Poliéster
    • Tensión: 12 V
    • Peso: 1.1 kg
    Equipamiento de serie: No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, adaptador de batería M12™ con conexión USB-A 2.1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra