Puente térmico 12HHBL4-0 (XL)

Número de artículo: 4932480064
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
Tipo de producto Chaqueta protección frío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480064
EAN / GTIN 4058546403492
Número del fabricante 4932480064

Descripción

Descripción:

  • La sudadera calefactada M12™ funciona con una batería M12™, con elementos calefactores de fibra de carbono que crean y distribuyen el calor en el pecho y la espalda Tiempo de funcionamiento superior, hasta 11 horas de calor con una batería M12™ 12V REDLITHIUM™ de 3.0Ah Resistente sudadera calefactada con capucha fabricada con un exterior de algodón duradero (53%) con bolsillos duraderos reforzados y forro polar de poliéster (47%) para resistir las duras condiciones del exterior Bolsillo de batería oculto optimizado para colocar la batería M12™ en la parte delantera o trasera para aumentar la comodidad En otoño y primavera, la sudadera con capucha puede usarse como una capa exterior resistente
  • En invierno, es mejor como capa base que permite desprenderse de las voluminosas prendas interiores mientras genera y mantiene el calor cerca del cuerpo Múltiples zonas de calentamiento: 3 zonas de calentamiento de fibra de carbono cosidas distribuyen el calor a las zonas centrales del cuerpo Fácil control de calor de un solo toque - 3 ajustes de calor: alto, medio, bajo Bolsillo integrado para el teléfono móvil Compatible con lavadora y secador Soporte de batería incluido Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 1,2kg
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 4 (M12 B3)
  • Tamaño: XL
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: soporte de batería M12™

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra