Conector hembra de accionamiento 1/2 metric deep-36 mm

Número de artículo: 4932480048
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480048
EAN / GTIN 4058546403331
Número del fabricante 4932480048

Descripción

Descripción:

  • FOUR FLAT™, preparado para usarse con llave fija o inglesa y que evita que rueden FOUR FLAT™, preparado para usarse con llave fija o inglesa y que evita que rueden Medidas estampadas para una fácil visibilidad Acabado cromado

Característica:

  • Ancho [mm]: 37,8
  • Largo [mm]: 78

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra