SHOCKWAVE promoset 39 partes

Número de artículo: 4932479854
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479854
EAN / GTIN 4058546376482
Número del fabricante 4932479854
Número L L00800 4006

Descripción

Característica:

  • Contenido: 8 x SHOCKWAVE™ brocas para metal resistentes a impactos ¼˝: ⌀ 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2 x 5 / 6 mm. 7 x SHOCKWAVE™ brocas ¼˝ multimaterial resistentes a los impactos: ⌀ 4 / 5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 10 mm. 23 x SHOCKWAVE™ brocas resistentes al impacto de 25 mm de longitud: PH1 / 3 x PH2, PZ1 / 3 x PZ2 / PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 4 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30. 1 x portapuntas magnético SHOCKWAVE™ de 60 mm de longitud.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra