Juego de inicio M18NRGCR-502 18V

Número de artículo: 4932479831
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479831
EAN / GTIN 4058546376253
Número del fabricante 4932479831
Número L L00800 2438

Descripción

Descripción:

  • El nuevo material de la carcasa proporciona resistencia contra aceites, disolventes y grasas
  • El polímero con inserciones de vidrio evita la corrosión química y aumenta la vida útil de la batería
  • M18 B5-CR - batería resistente a químicos M18™ de 5.0Ah
  • M12-18FC - cargador rápido M12™ - M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5-CR
  • Batería: Li-ionLi-ion
  • Capacidad de la batería: M18
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/packs de baterías: 2
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Variante del producto: M18 NRGCR-502
  • Voltaje [V]: 18
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra