Llave de anillo de carraca insertada de 15 piezas

Número de artículo: 4932479828
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479828
EAN / GTIN 4058546376222
Número del fabricante 4932479828
Número L L00800 2444

Descripción

Descripción:

  • Carraca de 144 dientes para un ángulo de 2.5° de recuperación
  • Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad
  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas
  • Agarre redondeado para un agarre más cómodo

Característica:

  • Contenido: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Contenido del envase: 15
  • Variante del producto: Juego de llaves combinadas de carraca Maxbite con inserto de espuma

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop