Carraca de unión 1/2″ 460 mm

Número de artículo: 4932479656
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479656
EAN / GTIN 4058546374501
Número del fabricante 4932479656
Número L L00800 3326

Descripción

Descripción:

  • Diseño de 90 dientes con 4° de recuperación para espacios de trabajo reducidos Cabezal flexible versátil y bloqueable: Cambia entre 11 posiciones de bloqueo y el cabezal se mueve libremente El cabezal de perfil delgado con palanca de dirección al ras ofrece una mejor accesibilidad Longitud de mango estándar y extendida para facilitar el acceso en espacios reducidos o para hacer más palanca

Característica:

  • Longitud [mm]: 457

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra