Carraca de 1/2″ de largo 457 mm

Número de artículo: 4932479654
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479654
EAN / GTIN 4058546374488
Número del fabricante 4932479654
Número L L00800 2506

Descripción

Descripción:

  • Carraca de 90 dientes con un ángulo de recuperación de 4° para trabajar en lugares estrechos
  • Cabeza compacta y delgada con palanca deslizante de cambio de sentido para un mejor manejo

Característica:

  • Longitud [mm]: 457
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Carraca larga de 1/2″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra