Carraca de 1/4″ de largo 229 mm

Número de artículo: 4932479647
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932479647
    EAN / GTIN 4058546374419
    Número del fabricante 4932479647
    Número L L00800 2541

    Descripción

    Descripción:

    • Carraca de 90 dientes con un ángulo de recuperación de 4° para trabajar en lugares estrechos
    • Cabeza compacta y delgada con palanca deslizante de cambio de sentido para un mejor manejo

    Característica:

    • Longitud [mm]: 229
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Carraca larga de 1/4″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra