Hoja de sierra twin pack 216 x 2 piezas

Número de artículo: 4932479575
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
    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932479575
    EAN / GTIN 4058546373696
    Número del fabricante 4932479575
    Número L L00800 2560

    Descripción

    Descripción:

    • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
    • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
    • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
    • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
    • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas

    Característica:

    • Número de dientes: 60
    • Diámetro del agujero [mm]: 30
    • Diámetro de la hoja de sierra: 216
    • Contenido: 1 x 216 x 30 x 48 dientes, hoja de sierra para cortes rápidos en madera (4932471316) + 1 x 216 x 30 x 60 dientes, hoja de sierra para cortes limpios en madera (4932471317)
    • Contenido del paquete: 2
    • Variante del producto: CSB Twin Pack 216 x 48T/60T - 2pc
    • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 216
    • Número de dientes: 48/60

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra