Taladro automático de 29 mm

Número de artículo: 4932479479
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479479
EAN / GTIN 4058546372736
Número del fabricante 4932479479
Número L L00800 3117

Descripción

Descripción:

  • Todos los tamaños tienen tornillos de avance reemplazables
  • Se suministran 2 tornillos de avance con cada broca Selfeed
  • El tornillo de avance, arrastra hacia el interior del agujero de manera rápida y sin esfuerzo, incluso en maderas gomosas
  • La cuchilla interior, corta radialmente el orificio para conseguir un acabado limpio y sin presión
  • Cada broca Selfeed se suministra con 2 tornillos de avance, 1 tornillo de fijación y una llave allen

Característica:

  • Diámetro máximo de sujeción [mm]: 7/16″ Hex
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SFD 29 mm - 1 ud
  • Soporte de eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra