Taladro de madera 16x165 mm velocidad de alimentación

Número de artículo: 4932479472
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479472
EAN / GTIN 4058546372668
Número del fabricante 4932479472

Descripción

Descripción:

  • Un paso más hacia la calidad y el rendimiento - perforaciones rápidas, alta duración y menos rebotes Dos filos de corte rápido y agresivo – hasta 10 veces más rápido que las brocas de pala tradicionales Su diseño cónico reduce las posibles obstrucciones, hay menos fricción y menos rebotes incluso en las aplicaciones más exigentes, por lo que hay menos roturas Tornillo de avance roscado, que incrementa la velocidad de entrada en todo tipo de maderas - blanda o dura, húmeda o tratada Espiral pulida y con recubrimiento que incrementa la expulsión de viruta, reduciendo los atascos y mejorando la entrada en el material

Característica:

  • Montaje del eje: ¼˝ Hex

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra