Cincel plano 21 mm HEX 600 x 24 mm

Número de artículo: 4932479215
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479215
EAN / GTIN 4058546370091
Número del fabricante 4932479215
Número L L00800 4080

Descripción

Descripción:

  • Ideal para una amplia gama de aplicaciones de corte y demolición de hormigón

Característica:

  • Diámetro del vástago: 21
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Hexágono plano 600 x 24mm - 1ud
  • Diámetro del vástago: 21 mm K-Hex

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra