Disco de pulido de bolsillo de aluminio slc50/125 K60

Número de artículo: 4932479092
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Abanico lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932479092
    EAN / GTIN 4058546368869
    Número del fabricante 4932479092
    Número L L00800 2645

    Descripción

    Descripción:

    • La mejor solución para trabajar el aluminio, metales no ferrosos y madera
    • El revestimiento especial de las laminas, evita la obstrucción del disco durante el trabajo en aluminio, metales no ferrosos y madera
    • Soporte auto recortante, aprovechando el disco al máximo
    • Fabricado en Alemania
    • Pedir en múltiplos de 10uds

    Característica:

    • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
    • Diámetro del disco: 125
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: FLAP DISC ALU SLC50/125mm G60 - 1ud
    • Diámetro del disco [mm]: 125

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra