Disco de pulido de bolsillo de aluminio slc50/115 K60

Número de artículo: 4932479090
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479090
EAN / GTIN 4058546368845
Número del fabricante 4932479090

Descripción

Descripción:

  • La mejor solución para trabajar el aluminio, metales no ferrosos y madera
  • El revestimiento especial de las laminas, evita la obstrucción del disco durante el trabajo en aluminio, metales no ferrosos y madera
  • Soporte auto recortante, aprovechando el disco al máximo
  • Fabricado en Alemania
  • Pedir en múltiplos de 10uds

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 115
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DISCO FLAP ALU SLC50/115mm G60 - 1ud
  • Diámetro del disco [mm]: 115

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra