• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

M14 cabezal de fresado de diamante 20 mm

Número de artículo: 4932479078
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
Número de artículo 4932479078
EAN / GTIN 4058546368722
Número del fabricante 4932479078
Número L L00800 2502

Descripción

Descripción:

  • Para aplicaciones de fresado y modelado en diferentes materiales: gres porcelánico, granito, piedra natural, mármol, ladrillos de ingeniería, tejas y hormigón
  • Para biselar todos los materiales mencionados
  • Para ampliar agujeros existentes
  • Para encajar directamente en una amoladora angular
  • Vida útil: para garantizar una vida útil prolongada, utilizamos diamante de alta calidad para un corte rápido y una matriz de unión soldada superior para brindar la mejor durabilidad

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 35
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: M14 Diamond Router Bit - 1pc