Sierra de orificios TCT para acero Inoxidable de 38 mm

Número de artículo: 4932479044
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
    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932479044
    EAN / GTIN 4058546368388
    Número del fabricante 4932479044
    Número L L00800 2671

    Descripción

    Descripción:

    • La tecnología de dientes Carbide proporciona el mejor rendimiento, velocidad y hasta 10 veces más vida útil que las coronas bimetálicas estándar
    • Los dientes también se pueden volver a afilar
    • Profundidad de corte extra profunda de 25mm para taladrar en chapas y tuberías
    • El diseño de una pieza sólida, reduce el tambaleo y la vibración para una perforación precisa
    • El collar de tope de seguridad evita la perforación excesiva para mayor seguridad
    • El muelle eyector ayuda a expulsar el material, evitando que se atasque ahorrando tiempo
    • El vástago de 3 rebajes proporciona un agarre seguro en el portabrocas, evitando que patine y garantiza la máxima transmisión de potencia
    • Diámetros 16-76mm con vástago de 10mm y mayores de 80mm con vástago de 13mm
    • Broca piloto y muelle reemplazables
    • Utilice un lubricante refrigerante para prolongar la vida útil de la corona
    • Para metales utilice aceite de corte, trementina en aluminio, agua para plásticos y para fundición taladre en seco
    • Adecuado para taladrar acero (<1200 N/mm²) hasta 4mm, acero inoxidable hasta 2mm, aluminio, zinc, fundición, cobre, fibra de vidrio y PVC

    Característica:

    • Profundidad de corte máx.: 25
    • Máx. Profundidad de corte [mm]: 25
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Sierra para agujeros TCT 38mm - 1pc

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra