Sierra de orificios TCT para acero Inoxidable de 24 mm

Número de artículo: 4932479038
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932479038
EAN / GTIN 4058546368326
Número del fabricante 4932479038
Número L L00800 2948

Descripción

Descripción:

  • La tecnología de dientes Carbide proporciona el mejor rendimiento, velocidad y hasta 10 veces más vida útil que las coronas bimetálicas estándar
  • Los dientes también se pueden volver a afilar
  • Profundidad de corte extra profunda de 25mm para taladrar en chapas y tuberías
  • El diseño de una pieza sólida, reduce el tambaleo y la vibración para una perforación precisa
  • El collar de tope de seguridad evita la perforación excesiva para mayor seguridad
  • El muelle eyector ayuda a expulsar el material, evitando que se atasque ahorrando tiempo
  • El vástago de 3 rebajes proporciona un agarre seguro en el portabrocas, evitando que patine y garantiza la máxima transmisión de potencia
  • Diámetros 16-76mm con vástago de 10mm y mayores de 80mm con vástago de 13mm
  • Broca piloto y muelle reemplazables
  • Utilice un lubricante refrigerante para prolongar la vida útil de la corona
  • Para metales utilice aceite de corte, trementina en aluminio, agua para plásticos y para fundición taladre en seco
  • Adecuado para taladrar acero (<1200 N/mm²) hasta 4mm, acero inoxidable hasta 2mm, aluminio, zinc, fundición, cobre, fibra de vidrio y PVC

Característica:

  • Profundidad de corte máx.: 25
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 25
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Sierra para agujeros TCT 24mm - 1pc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra