TRP120 trípode 1, 2 metros

Número de artículo: 4932478959
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478959
EAN / GTIN 4058546362416
Número del fabricante 4932478959
Número L L00800 2038

Descripción

Descripción:

  • El trípode para nivel láser MILWAUKEE® con rosca de montaje de 1/4˝ es ideal para establecer la altura del nivel láser en horizontal o para elevarlo cuando sea necesario
  • La altura se puede ajustar fácilmente de 47cm a 120cm
  • Cuenta con ajuste fino para ajustar la altura del nivel láser hasta 29cm
  • El nivel láser se puede montar en la parte de abajo del trípode con el soporte de 360° (no incluido) para aplicaciones de nivel bajo, como la instalación de enchufes
  • Diseño de aluminio ligero para una mayor durabilidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra