Muela amoladora de bolsillo XL slc50/115 K80

Número de artículo: 4932478948
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478948
EAN / GTIN 4058546362300
Número del fabricante 4932478948
Número L L00800 3051

Descripción

Descripción:

  • Máxima productividad con CERA TURBO™, elimina material un 50% más rápido y dura hasta 2 veces más
  • Disco CERA TURBO™ XL con láminas que sobresalen 10mm para soldaduras en interiores de ángulos
  • Disco híbrido cerámico, para acero y acero inoxidable
  • Soporte de fibras naturales
  • Muy flexible: se adapta perfectamente a la pieza de trabajo
  • Poco desarrollo de calor: sin decoloración del metal, especialmente en acero inoxidable
  • Ideal para metales ferrosos, acero inoxidable V2A (1.4301) / V4A (1.4401) y metales no ferrosos (aluminio, titanio
  • etc.)
  • Pedidos en múltiplos de 10uds
  • Fabricado en Alemania

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 115
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Disco de láminas XL SLC50 / 115 mm G80 - 1ud
  • Diámetro del disco [mm]: 115

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra