Nivel de burbuja slim 20 cm magnético

Número de artículo: 4932478897
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932478897
EAN / GTIN 4058546361792
Número del fabricante 4932478897
Número L L01850 2379
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
  • Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión
  • Protectores laterales que absorben los impactos
  • Orificio reforzado para poder colgarlo
  • Con certificado de precisión VPA
  • Precisión garantizada de por vida
  • Precisión de 0.029° (0.0005˝/in, 0.5mm/m)

Característica:

  • Variante del producto: Nivel Mag Slim 20cm - 10pc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra