Accesorio de carro de taller 46″

Número de artículo: 4932478854
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estante de almacenamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932478854
    EAN / GTIN 4058546361365
    Número del fabricante 4932478854
    Número L L00800 2408

    Descripción

    Descripción:

    • Cajones de cierre suave de hasta 45kg
    • Cada cajón viene con una alfombrilla antideslizante
    • Cajón superior de trabajo para usar un ordenador portátil, tablet o para tomar notas
    • Cajón de seguridad cerrado con llave para guardar objetos personales
    • Los paragolpes de goma en los cantos evita que se dañe cuando se mueve por el garaje
    • La regleta magnética permite cargar las baterías
    • Panel perforado con ganchos y portaherramientas, para un fácil acceso a las herramientas más utilizadas

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: STC46-1
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra