1/4″ ratchet socket set pack 28 piezas

Número de artículo: 4932478812
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478812
EAN / GTIN 4058546360948
Número del fabricante 4932478812
Número L L00800 2698

Descripción

Descripción:

  • Diseño con 90 dientes y un ángulo de recuperación de 4°, para trabajos en lugares estrechos
  • Suministrada con bandeja para cajones de herramientas
  • Vasos con medidas estampadas en las caras planas, para una fácil y rápida lectura
  • Totalmente metálica para una máxima durabilidad
  • Diseño con 4 caras planas FOUR FLAT™, para evitar el rodado
  • Cabezal estilizado con leva de cambio de dirección de fácil acceso

Característica:

  • Contenido: vasos estándar: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / vasos largos: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
  • Contenido del paquete: 28
  • Variante del producto: Juego PACKOUT de carraca y vasos métricos de 1/4″ 28 piezas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra