Destornillador VDE de tres lóbulos T10 x60

Número de artículo: 4932478728
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932478728
    EAN / GTIN 4058546360108
    Número del fabricante 4932478728

    Descripción

    Descripción:

    • VDE testado a 10.000V y garantizado a 1.000V Diseño delgado para aplicaciones de baja potencia / par y trabajos eléctricos de precisión Cómodo mango Tri-Lobe, optimizado para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de alto par Las marcas de identificación visibles permanentes permiten una rápida identificación de la herramienta Collar con 3 caras, para evitar que ruede Agujero integrado para una cuerda anticaída

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra