• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador VDE de tres lóbulos PZ2 x100

Número de artículo: 4932478726
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478726
EAN / GTIN 4058546360085
Número del fabricante 4932478726
Número L L00800 3262

Descripción

Descripción:

  • VDE testado a 10.000V y garantizado a 1.000V Diseño delgado para aplicaciones de baja potencia / par y trabajos eléctricos de precisión Cómodo mango Tri-Lobe, optimizado para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de alto par Las marcas de identificación visibles permanentes permiten una rápida identificación de la herramienta Collar con 3 caras, para evitar que ruede Agujero integrado para una cuerda anticaída

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra