Destornillador VDE de tres lóbulos PZ0 x60

Número de artículo: 4932478724
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478724
EAN / GTIN 4058546349172
Número del fabricante 4932478724
Número L L00800 3398

Descripción

Descripción:

  • VDE testado a 10.000V y garantizado a 1.000V Diseño delgado para aplicaciones de baja potencia / par y trabajos eléctricos de precisión Cómodo mango Tri-Lobe, optimizado para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de alto par Las marcas de identificación visibles permanentes permiten una rápida identificación de la herramienta Collar con 3 caras, para evitar que ruede Agujero integrado para una cuerda anticaída

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop