Destornillador VDE de tres lóbulos 0.4x2.5x75

Número de artículo: 4932478712
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478712
EAN / GTIN 4058546349059
Número del fabricante 4932478712
Número L L00800 2902

Descripción

Descripción:

  • VDE testado a 10.000V y garantizado a 1.000V
  • Diseño delgado para aplicaciones de baja potencia / par y trabajos eléctricos de precisión
  • Cómodo mango Tri-Lobe, optimizado para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de alto par
  • Las marcas de identificación visibles permanentes permiten una rápida identificación de la herramienta
  • Collar con 3 caras, para evitar que ruede
  • Agujero integrado para una cuerda anticaída

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra