Refrigerador de paquete XL

Número de artículo: 4932478648
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932478648
    EAN / GTIN 4058546348410
    Número del fabricante 4932478648
    Número L L00800 3901

    Descripción

    Descripción:

    • El doble aislamiento de alta calidad mantiene el contenido frío hasta 5 días El revestimiento a prueba de fugas de grado alimentario IP65 evita las fugas y protege el contenido de la suciedad y el polvo 38l de capacidad Bandeja extraíble para guardar por separado los objetos personales y mantenerlos por encima del líquido en su interior Abrebotellas integrado Construido con polímeros resistentes a los impactos para una mayor durabilidad en el lugar de trabajo Forma parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra