• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Tijeras de electricista

Número de artículo: 4932478620
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932478620
EAN / GTIN 4058546348137
Número del fabricante 4932478620
Número L L00800 2407
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Ranura de corte para cable para mayor efecto palanca
  • Filos microserrados, para evitar el deslizamiento de los materiales y mejorar el agarre y ranura redondeada que permite un pelado de cables más fácil
  • Crimpado de conectores de hasta 6mm
  • Tornillo de apriete ajustable, que permite establecer la resistencia deseada
  • Funda con correa para cinturón para un fácil almacenamiento y transporte

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Tijeras para electricistas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra