Nivel de burbuja doble t-perfil 200 cm magnético

Número de artículo: 4932478567
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478567
EAN / GTIN 4058546347604
Número del fabricante 4932478567
Número L L00800 2458

Descripción

Descripción:

  • Estructura de aluminio reforzado de peso ligero
  • La base magnética facilita el trabajo sin manos cuando se trabaja en metal
  • Precisión de 0,029° (0,0005˝ /in, 0,5mm/m)
  • En posición normal e inversa
  • Vial de alto contraste y marcas para realizar pendientes de 1 y 2 grados
  • Viales de alto contraste para una máxima visibilidad
  • Protectores laterales que absorben los impactos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: I-Beam Level Magnetic - 200 cm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra