Afilador de cuchillos

Número de artículo: 4932478562
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
    Tipo de producto Cuchillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932478562
    EAN / GTIN 4058546347550
    Número del fabricante 4932478562
    Número L L00800 4798

    Descripción

    Descripción:

    • Tres zonas de afilado - para afilado grueso, afilado fino y para afilar hojas dentadas
    • Bucle para los dedos para un manejo más fácil y un mayor control
    • Magnético, para un almacenamiento práctico
    • Marcas de tamaño contrastantes en la parte delantera y trasera para una fácil legibilidad
    • Uso versátil para cuchillos, tijeras, multiherramientas, sierras y hachas
    • Ojal para un fácil acoplamiento a un bloqueo de herramientas MILWAUKEE® cuando se trabaja en altura

    Característica:

    • Contenido: 1
    • longitud: 7.6 cm
    • anchura: 2.5 cm
    • Altura: 1.3 cm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra