Inserto de vaso 1/4″ 6x50 mm

Número de artículo: 4932478326
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932478326
EAN / GTIN 4058546345174
Número del fabricante 4932478326
Número L L00800 2450

Descripción

Descripción:

  • Las 4 caras evitan que ruede con facilidad en superficies inclinadas
  • Base con 4 caras para poder utilizar una llave fija o inglesa para poder hacer más fuerza
  • Medidas estampadas para una mejor visibilidad
  • Acabado cromado

Característica:

  • Ancho [mm]: 9,3
  • Largo [mm]: 50
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Llave de vaso de 1/4 de pulgada - Métrica profunda - 6 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra