Taladro de diamante de M14 51 mm

Número de artículo: 4932478283
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932478283
    EAN / GTIN 4058546344603
    Número del fabricante 4932478283
    Número L L00800 2422

    Descripción

    Descripción:

    • Las brocas de diamante continuo, han sido desarrolladas para perforar en materiales de alta dureza como porcelana, gres, baldosas, piedras naturales, fundición o fibra de vidrio, donde es muy dificil trabajar con brocas convencionales
    • Estas brocas garantizan un excelente rendimiento y durabilidad aún en materiales muy duros
    • Perforación sin necesidad de ser refrigeradas con agua
    • Anclaje M14, para anclar directamente en miniamoladoras
    • Agujeros limpios y sin descantillados ni roturas
    • Mayor duración gracias a sus diamantes de alta calidad y al nuevo soporte utilizado
    • Cuerpo fabricado con una aleación de alta resistencia que evita deformaciones
    • Fácil eliminación de los restos gracias a sus amplias ranuras en los diámetros mayores, para poder hacer palanca
    • Áreas de aplicación:
    • Baldosas cerámicas - todo tipo de materiales blandos o duros: Porcelana/Grés/Rústica/Terrazo/Mármol/Piedra artificial y natural/Terracota/Aglomerados/Vitrificados
    • Fundición
    • Fibra de vidrio/GRP
    • (Plástico reforzado con fibra de vidrio)/Perspex®
    • Como usarlas: Retirar de la miniamoladora la tuerca y el soporte de esta
    • Bloquear el eje de la miniamoladora y anclar directamente la broca en el eje M14, asegurándola con la ayuda de una llave
    • Si por el contrario vamos a utilizar la pulidora M12™ de MILWAUKEE®, primero coloque el adaptador 4932472090 y ancle la broca en este, asegurándola también con una llave

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 35
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Broca de diamante M14 51mm - 1ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra